Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Initiatorenklemme LED gelb für NPN 2000-5417/1101-951


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-5417/1101-951 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2000-5417/1101-951 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90852600
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5417/1101-951
EAN/GTIN:
     4055143452878
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

4-Leiter-Initiatorenklemme LED gelb für NPN 2000-5417/1101-951

4-Leiter-Initiatorenklemme
LED gelb
für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren
mit PE-Anschluss
1 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,23*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,57505*
€ 11,58505*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,9722*
€ 12,0122*
50
Frei Haus
ab € 10,1894*
€ 12,2294*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,6363*
€ 12,7163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,0122*
€ 14,29452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9722*
€ 11,86692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 600,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,786*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 48,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,18945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.