Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-213/008-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-213/008-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 231-213/008-000 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90854257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-213/008-000
EAN/GTIN:
     4044918374958
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-213/008-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
13-polig
Rastfüße
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,9982*
€ 6,7482*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,13*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,482*
€ 7,332*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8078*
€ 7,7178*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,842*
€ 7,762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 40,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 11,958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.