Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-303/107-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-303/107-000 Anschlussblock 3P Orange
Wago 231-303/107-000 Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90854382
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-303/107-000
EAN/GTIN:
     4044918369879
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-303/107-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
3-polig
Schraubflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52179*
€ 1,80179*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,82*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5837*
€ 1,8737*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6472*
€ 1,9472*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7629*
€ 2,0829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8737*
€ 2,2297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5837*
€ 1,8846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 187,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08676*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.