Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1111/037-9037/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1111/037-9037/034-000 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1111/037-9037/034-000 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-90860511
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1111/037-9037/034-000
EAN/GTIN:
     4050821177548
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1111/037-9037/03

1-Leiter-Federleiste- 2-reihig
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
22-polig
100% fehlsteckgeschützt
Trennhilfe
Zugentlastungsplatte
direkt bedruckt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,44556*
€ 11,34556*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 10,0516*
€ 12,0416*
25
Frei Haus
ab € 10,1512*
€ 12,1512*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,9706*
€ 13,1106*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,042*
€ 13,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,0416*
€ 14,3295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0516*
€ 11,9614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 301,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.