Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-858


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-858 Anschlussblock 8P Orange
Wago 736-858 Anschlussblock 8P Orange
Wago 736-858 Anschlussblock 8P Orange
Wago 736-858 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90862374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-858
EAN/GTIN:
     4044918911269
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-858

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10,16 mm
16-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
21
€ 7,90*
ab € 4,41269*
€ 5,59269*
Lager 3517
21
€ 5,46*
ab € 4,73762*
€ 5,85762*
21
Frei Haus
ab € 4,90048*
€ 6,08048*
19 Tage
unbekannt
21
€ 5,90*
ab € 5,169*
€ 6,349*
15 Tage
nicht lagernd
21
€ 4,45*
ab € 5,18953*
€ 6,36953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 5,85762*
€ 6,97057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34762*
€ 6,36367
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73762*
€ 5,63777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 123,01002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.