Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-113/037-000/035-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-113/037-000/035-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 734-113/037-000/035-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 734-113/037-000/035-000 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90862663
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-113/037-000/035-000
EAN/GTIN:
     4050821113003
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-113/037-000/035-

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
13-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
Zugentlastungsplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,31627*
€ 6,62627*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,6516*
€ 7,0216*
25
Frei Haus
ab € 5,8788*
€ 7,2788*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,1702*
€ 7,6102*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,2096*
€ 7,6596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,0216*
€ 8,3557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6516*
€ 6,7254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 175,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.