Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-304/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-304/001-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 739-304/001-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 739-304/001-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90863545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-304/001-000
EAN/GTIN:
     4044918301367
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-304/001-000

Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
12,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
140
€ 7,90*
ab € 1,01231*
€ 1,25231*
Lager 3517
35
€ 5,46*
ab € 1,07743*
€ 1,52743*
35
Frei Haus
ab € 1,11029*
€ 1,57029*
22 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 1,3876*
€ 1,6576*
19 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 1,176*
€ 1,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 1,52743*
€ 1,81764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39743*
€ 1,66294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30743*
€ 1,55584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23743*
€ 1,47254
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07743*
€ 1,28214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 53,46005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.