Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-627 Anschlussblock 7P Orange
Wago 741-627 Anschlussblock 7P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90863716
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-627
EAN/GTIN:
     4017332348997
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-627

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10,16 mm
7-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 2,64748*
€ 3,42748*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,818*
€ 3,918*
10
€ 3,90*
ab € 2,903*
€ 4,033*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,0743*
€ 4,2743*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,096*
€ 4,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,918*
€ 4,66242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,638*
€ 4,32922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,398*
€ 4,04362
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,818*
€ 3,35342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.