Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-605/017-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-605/017-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 231-605/017-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90865797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-605/017-000
EAN/GTIN:
     4044918257190
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-605/017-000

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
5-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5862*
€ 2,0062*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6506*
€ 2,0906*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7305*
€ 2,1905*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,743*
€ 2,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0062*
€ 2,38738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8962*
€ 2,25648
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5862*
€ 1,88758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 0,03582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.