Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,dgr 257-752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 257-752 Anschlussblock 1P
Wago 257-752 Anschlussblock 1P
Wago 257-752 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     3517B-90868892
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-752
EAN/GTIN:
     4044918413572
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,dgr 257-752

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
20,4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,22127*
€ 0,31127*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2351*
€ 0,3251*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2561*
€ 0,3561*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2577*
€ 0,3577*
100
€ 3,90*
ab € 0,2658*
€ 0,3658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.