Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal 25x40x2000, RAL 9001 WDK-N25040CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal 25x40x2000, RAL 9001 WDK-N25040CW
Wand- und Deckenkanal 25x40x2000, RAL 9001 WDK-N25040CW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90968521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150632
EAN/GTIN:
     4012196507191
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand- und Deckenkanal 25x40x2000, RAL 9001 WDK-N25040CW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
755 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 6,81*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 5,345*
€ 7,575*
2
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 7,87*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 5,86*
€ 8,30*
2
€ 3,90*
ab € 6,055*
€ 8,575*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,365*
€ 8,76435
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,945*
€ 8,26455
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,755*
€ 8,03845
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,345*
€ 6,36055
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160654
ab € 3,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162541
ab € 2,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6161243
ab € 14,7412*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160050
ab € 12,5584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.