Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PowerTOP 125A,4p,4h,110V,Xtra 13217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PowerTOP 125A,4p,4h,110V,Xtra 13217
Stecker PowerTOP 125A,4p,4h,110V,Xtra 13217
Artikel-Nr.:
     3517B-91150021
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13217
EAN/GTIN:
     4015394240860
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker

Stecker PowerTOP 125A,4p,4h,110V,Xtra 13217

125A4P 4H110V Stecker PowerTOP Xtra IP 67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 124,33*
€ 153,35*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 489,80*
€ 565,46*
1
Frei Haus
ab € 493,19*
€ 571,03*
1
€ 5,95*
ab € 515,93*
€ 599,85*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 551,49*
€ 606,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,86*
€ 619,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.