Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 4-polig 125A PowerTOP Xtra 4h 110V IP67 13217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3208799
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13217
EAN/GTIN:
     4015394240860
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
125A4P 4H110V Stecker PowerTOP Xtra IP67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern RAL-Nummer: 1021, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 125 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 100 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
13217
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 124,64*
€ 153,47*
1
Frei Haus
ab € 487,78*
€ 561,11*
1
Frei Haus
ab € 491,58*
€ 566,60*
1
€ 5,95*
ab € 516,97*
€ 595,04*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 552,73*
€ 602,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 602,69*
€ 717,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.013,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.