Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 5p 5mm abgew. 722-205/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste 5p 5mm abgew. 722-205/026-000
Federleiste 5p 5mm abgew. 722-205/026-000
Artikel-Nr.:
     3517B-91252361
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-205/026-000
EAN/GTIN:
     4044918391122
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 5p 5mm abgew. 722-205/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,1073*
€ 2,5873*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2401*
€ 2,7301*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2619*
€ 2,7619*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4417*
€ 2,9817*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,459*
€ 3,009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7301*
€ 3,24882
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2401*
€ 2,66572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 273,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.