Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange G72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromzange G72
Stromzange G72
Artikel-Nr.:
     3517B-91454826
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120872
EAN/GTIN:
     3663653007771
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter

Stromzange G72

Zubehör-Strommesszange zum Anschluss an den Erdungsmesser C.A 6424. Ermöglicht die Messung von Ableitströmen von 0,5 mA bis 60 A in 3 Messbereichen. Geliefert mit: 1 Klettverschluss, 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen, 1 Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
ja
Verwendbar mit einem Maschinentester:
ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 205,08*
€ 241,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,23*
€ 242,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 248,42*
€ 6,90*
ab € 215,07*
€ 251,10*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,66*
€ 251,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01127014
€ 641,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.