Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür transparent, 2FB 9RE TZT209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91553089
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010865R9999
EAN/GTIN:
     4011617108658
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Tür transparent, 2FB 9RE TZT209

Tür mit Sichtscheibe, Feldbreite 2, Bauhöhe 5 (9 RE), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G209.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
539 mm
Höhe:
1393 mm
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,56*
€ 359,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,93*
€ 359,72*
Frei Haus
ab € 309,10*
€ 362,56*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 313,99*
€ 365,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,31*
€ 368,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.