| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903920 Herst.-Nr.: TZT209 EAN/GTIN: 4011617108658 |
| |
|
| | |
| Tür mit Sichtscheibe, Feldbreite 2, Bauhöhe 5 (9 RE), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G209. Farbe: grau, Breite: 539 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 1393 mm, Tiefe: 27 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZT209 | Ident Code: | 2CPX010865R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,85* | € 354,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 308,76* | € 355,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,50* | € 358,37* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 313,44* | € 361,78* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,33* | € 371,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|