Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandssensor LK7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91851862
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LK7024
EAN/GTIN:
     4021179149839
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandssensor LK7024

Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 585 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 80 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: EPDM/X (Santoprene) FPM (Viton) Messing optalloybeschichtet NBR (Buna N) PA PBT (Pocan) PC , PP (Polypropylen), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 303,39*
€ 338,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,79*
€ 416,00*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 399,05*
€ 440,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,12*
€ 458,19*
Frei Haus
ab € 420,70*
€ 462,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,54*
€ 518,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E43000
ab € 4,04*
Zubehör
ifm electronic
E43016
ab € 14,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.