| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91859918 Herst.-Nr.: 088833 EAN/GTIN: 4050143006939 |
| |
|
| | |
| Reflexions-Lichttaster RLK3988003140a116 Tastbereich: 0 ... 800 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz), Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, näherungsschalter optische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,54* | € 227,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,19* | € 241,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,73* | € 243,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 224,12* | € 246,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,95* | € 248,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|