Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster WT100-2P4419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91878240
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6052380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexions-Lichttaster WT100-2P4419

Miniatur-Lichtschranken, W100-2, WT100-2P4419, Schaltabstand max.: 4 mm ... 140 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundunterdrückung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W100-A
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Schaltabstand:
140 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,33*
€ 90,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,03*
€ 93,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,54*
€ 97,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,32*
€ 103,37*
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 107,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.