Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 62mm 9264-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     6012C-91965588
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9264-12
EAN/GTIN:
     4013456551022
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 62mm 9264-12

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix, luftdicht, Tiefe 62 mm (9264-12). Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Vollholz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7992*
€ 2,3892*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,805*
€ 2,405*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8528*
€ 2,4628*
1 Tag
650
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,857*
€ 2,467*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77235*
€ 2,73235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4628*
€ 2,93073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3328*
€ 2,77603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1728*
€ 2,58563
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8528*
€ 2,20483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,43001*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 0,38744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.