Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstockklemme UT 2,5-3L BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mehrstockklemme UT 2,5-3L BU
Mehrstockklemme UT 2,5-3L BU
Artikel-Nr.:
     3517B-92252252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002389
EAN/GTIN:
     4055626300207
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Mehrstockklemme UT 2,5-3L BU

Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 19 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
19 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 113,24*
€ 134,98*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 114,12*
€ 136,28*
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 141,91*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 123,35*
€ 146,38*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 124,851*
€ 148,391*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,05*
€ 159,5195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,19*
€ 154,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,75*
€ 150,8325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,12*
€ 135,8028
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214314
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3003046
ab € 1,245*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.