Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 2W TRS 24VUC 2CO FG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92362205
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2706290000
EAN/GTIN:
     4050118892642
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 2W TRS 24VUC 2CO FG

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 18,32*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 18,62*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 22,26*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 18,296*
€ 22,746*
5
Frei Haus
ab € 19,088*
€ 23,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,746*
€ 27,06774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,156*
€ 25,17564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,336*
€ 24,19984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,296*
€ 21,77224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0567*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.