Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler, 24 V UC ±10%, LED g rün, Gleichrichter, 2 Wechsler zwan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5938770
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TRS24VUC2COFG
EAN/GTIN:
     4050118892642
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Breite: 12,8 mm, Höhe: 97,5 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 21,6...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 21,6...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 21,6...26,4 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRS24VUC2COFG
Ident Code:
2706290000
Weitere Suchbegriffe: Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, relaiskoppler, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 18,32*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 18,62*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 22,26*
5
€ 5,00*
ab € 18,296*
€ 22,746*
5
Frei Haus
ab € 19,088*
€ 23,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0567*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.