Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme 0,14-1,5qmm, grau PT 1,5/S-QUATTRO-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messertrennklemme 0,14-1,5qmm, grau PT 1,5/S-QUATTRO-MT
Messertrennklemme 0,14-1,5qmm, grau PT 1,5/S-QUATTRO-MT
Artikel-Nr.:
     3517B-92557670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210321
EAN/GTIN:
     4046356905664
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau

Messertrennklemme 0,14-1,5qmm, grau PT 1,5/S-QUATTRO-MT

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, 1. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6882*
€ 2,0982*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,68852*
€ 2,09852*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,10*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7369*
€ 2,1204*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,756*
€ 2,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0982*
€ 2,49686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9382*
€ 2,30646
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6882*
€ 2,00896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210333
ab € 0,2682*
Zubehör
Phoenix Contact
3210334
ab € 0,251*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.