Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 3VA1110-1AA42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-92567533
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11101AA420AA0
EAN/GTIN:
     4042948800560
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 3VA1110-1AA42-0AA0

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten mit der Lasttrennschalter Variante des 3VA1 nach IEC 60947-3 in Kompaktleistungsschalter-Bauform die Möglichkeit, sicher einzelne Anlagenteile vom Netz zu trennen Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 189,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,25*
€ 190,09*
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 197,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,41*
€ 221,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,49*
€ 221,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,36*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 22,19*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,54*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,46*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,27*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,83*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 26,01*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 71,03*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,79*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,85*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,02*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.