Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
SIEM 3VA1110-1AA42-0AA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-Polig SD100, IN=1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0020040
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA11101AA420AA0
EAN/GTIN:
4042948800560
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten mit der Lasttrennschalter Variante des 3VA1 nach IEC 60947-3 in Kompaktleistungsschalter-Bauform die Möglichkeit, sicher einzelne Anlagenteile vom Netz zu trennen Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsdauerstrom von 63 A ... 250 A. 5. Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich. 6. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 7. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Nockenschalter / Kraftschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
siemens hauptschalter 4polig
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 201,65*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,21*
€ 202,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,80*
€ 209,99*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,33*
€ 224,89*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,77*
€ 224,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließvorrichtung für Kipphebel Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA1 250
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,25*
Zubehör
Adapter für DIN-Schienen Zubehör für: Leistungsschalter 3VA1 100/160
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,07*
Zubehör
Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig
Siemens
3VA90530SB20
ab € 13,05*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK17
ab € 59,20*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK15
ab € 31,29*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK25
ab € 53,85*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK13
ab € 55,54*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK11
ab € 27,11*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V
Siemens
3VA91570EK23
ab € 74,47*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK21
ab € 45,93*
Zubehör
Haltebügel Zubehör für: 3VA1 100/160/250
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,80*
Zubehör
Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91100WB00
ab € 41,92*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,73*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,43*
Zubehör
Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen