Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface Resistance RB 57 789-912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface Resistance RB 57 789-912
Interface Resistance RB 57 789-912
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92756967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-912
EAN/GTIN:
     4050821100317
Suchbegriffe:
CI-Modul
Common Interface Modul
TV Modul
Industrierelais

Interface Resistance RB 57 789-912

Sonderelektronikmodul
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,54*
€ 315,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 327,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,40*
€ 362,21*
€ 5,95*
ab € 329,70*
€ 363,57*
Frei Haus
ab € 333,55*
€ 365,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-455
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.