Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-912 Common Interface (CI)-Modul Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-912 Common Interface (CI)-Modul Eingebaut
Wago 789-912 Common Interface (CI)-Modul Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29970837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-912
EAN/GTIN:
     4050821100317
Suchbegriffe:
CI-Modul
Common Interface Modul
TV Modul
Industrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
35 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-455
ab € 1,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 1,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 2,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 2,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-566
ab € 1,446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.