Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS30VR3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92762120
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073069
EAN/GTIN:
     0662488730697
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS30VR3R

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 60000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,12*
€ 149,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 153,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,96*
€ 155,85*
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 159,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,02*
€ 159,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.