| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773512 Herst.-Nr.: 3073069 EAN/GTIN: 662488730697 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Betriebsspannung 24…250 VAC / 12…250 VDC, max. Reichweite 60000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,75* | € 150,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 154,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 122,87* | € 156,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,57* | € 160,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,59* | € 160,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|