Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 12 #8048940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 12 #8048940
Artikel-Nr.:
     3517B-92869817
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8048940
EAN/GTIN:
     8428879025542
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
trilux led feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 12 #8048940

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,32*
€ 194,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,93*
€ 196,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 231,75*
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 238,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,10*
Zubehör
TRILUX
8100100
ab € 44,36*
Zubehör
TRILUX
8100900
ab € 54,00*
Zubehör
TRILUX
8492400
ab € 32,15*
Zubehör
TRILUX
8118200
ab € 92,15*
Zubehör
TRILUX
8094300
ab € 13,59*
Zubehör
TRILUX
8090500
ab € 140,36*
Zubehör
TRILUX
8096700
ab € 131,28*
Zubehör
TRILUX
8093300
ab € 207,41*
Zubehör
TRILUX
8098200
ab € 207,97*
Zubehör
TRILUX
8093200
ab € 206,80*
Zubehör
TRILUX
8091800
ab € 130,59*
Zubehör
TRILUX
8095000
ab € 111,87*
Zubehör
TRILUX
8089600
ab € 112,00*
Zubehör
TRILUX
8091600
ab € 130,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.