Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 114122000-00804058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 114122000-00804058
Artikel-Nr.:
     3517B-92966305
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114122000-00804058
EAN/GTIN:
     4013330124601
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
led maschinenlampe ip54
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 114122000-00804058

LINURA.maxx. . Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Gehäuse mit anwendungsgerechtem Design. Die zahlreichen Längen, die universelle Befestigung, der M12-Anschluss und die flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten ermöglichen eine besonders einfache und nahtlose Integration in vielfältigen Einsatzgebieten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
22..26 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe ip54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 313,69*
Frei Haus
ab € 257,91*
€ 316,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.