Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 830 Opendo H2-L #8105440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL Hängeleu. Opendo H2-L PW19 8105440 18-51W 2000-6100lm 3K D/I schaltbar ws
TRIL Hängeleu. Opendo H2-L PW19 8105440 18-51W 2000-6100lm 3K D/I schaltbar ws
Artikel-Nr.:
     3517B-93167680
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8105440
EAN/GTIN:
     4018242666560
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen

LED-Lichtbandleuchte 830 Opendo H2-L #8105440

Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-Abeckung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,77*
€ 272,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 288,03*
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 290,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,36*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,15*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,71*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,96*
Zubehör
TRILUX
7755500
ab € 11,58*
Zubehör
TRILUX
7753800
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.