Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL Hängeleu. Opendo H2-L PW19 8105440 18-51W 2000-6100lm 3K D/I schaltbar ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL Hängeleu. Opendo H2-L PW19 8105440 18-51W 2000-6100lm 3K D/I schaltbar ws
TRIL Hängeleu. Opendo H2-L PW19 8105440 18-51W 2000-6100lm 3K D/I schaltbar ws
Artikel-Nr.:
     4981-6924619
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8105440
EAN/GTIN:
     4018242666560
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen
Leuchtentyp Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Anwendungsbereiche Für die Beleuchtung von Schulen und Bildungseinrichtungen, Büros, Besprechungsräumen, Banken, sowie Korridoren. Montagearten Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Optisches System Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-Abeckung. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, direkt-indirekt (70/30 %). LED-System Leuchtenlichtstrom 6 stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 2000 lm - 6100 lm, Bemessungsleistung 18,00 W - 51,00 W, Leistungsfaktor ? 0,95, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W - 119 lm/W. Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) , allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 oC) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,77*
€ 272,87*
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 288,03*
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 290,72*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,36*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,15*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,71*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,96*
Zubehör
TRILUX
7755500
ab € 11,58*
Zubehör
TRILUX
7753800
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.