Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme 6-35qmm, blau PTPOWER 35 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme 6-35qmm, blau PTPOWER 35 BU
Hochstromklemme 6-35qmm, blau PTPOWER 35 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-93957061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212065
EAN/GTIN:
     4046356726023
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Hochstromklemme 6-35qmm, blau PTPOWER 35 BU

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,497*
€ 3,297*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,82*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9159*
€ 3,8259*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91619*
€ 3,82619*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,9831*
€ 3,9131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04196*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05442*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0821*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8318*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.