Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3212065 Hochstromklemme PTPOWER 35 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245698445
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212065
EAN/GTIN:
     4046356726023
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,497*
€ 3,297*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,82*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9159*
€ 3,8259*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91619*
€ 3,82619*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,9831*
€ 3,9131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8259*
€ 4,55282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7259*
€ 4,43382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4259*
€ 4,07682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9159*
€ 3,46992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,259* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04196*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05442*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0821*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8318*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.