Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09
Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-93957278
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008888
EAN/GTIN:
     4012196465842
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Breite:
20,5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
172 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,04*
€ 21,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 21,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 23,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,78*
€ 3,90*
ab € 17,10*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.