Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09
Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93957278
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008888
EAN/GTIN:
     4012196465842
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Klemmleistenset mit Schraubklemmen KLS-SDB 09

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Breite:
20,5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
172 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,29*
€ 22,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 23,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 23,17*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 17,56*
€ 24,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,46*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.