Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Nm40 SPB40/M40/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB40/M40/A Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB40/M40/A Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing
Artikel-Nr.:
     3517B-95053124
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0157
EAN/GTIN:
     5020963007682
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchverschraubung
abb kabelschutzschlauch

Schutzschlauch Nm40 SPB40/M40/A

Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,28*
€ 102,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,234*
€ 102,684*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,68*
€ 103,69*
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 106,37*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,4408*
€ 113,8808*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,57*
€ 122,0583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,22*
€ 119,2618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,28*
€ 97,9132
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 41,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.