Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Nm40 SPB40/M40/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB40/M40/A Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB40/M40/A Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing
Artikel-Nr.:
     6012C-95053124
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0157
EAN/GTIN:
     5020963007682
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchverschraubung
abb kabelschutzschlauch

Schutzschlauch Nm40 SPB40/M40/A

Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,81*
€ 102,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,954*
€ 102,784*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,54*
€ 103,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 106,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,8508*
€ 114,1208*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,16*
€ 126,3304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,80*
€ 124,712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,44*
€ 120,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,97*
€ 115,3943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,97*
€ 102,3043
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 42,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.