Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M40 MALE FIXED ADAPTOR SPB40/M40/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6665956
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0157
EAN/GTIN:
     5020963007682
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchverschraubung
abb kabelschutzschlauch
Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M40 Messing vernickelt Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 39 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 34,2 mm, Gesamthöhe: 49 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: -...-, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 40 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SPB40/M40/A
Ident Code:
7TCA296040R0157
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Verschraubung( Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,28*
€ 102,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,234*
€ 102,684*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,68*
€ 103,69*
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 106,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,4408*
€ 113,8808*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,8808*
€ 135,51815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,6408*
€ 134,04255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,2108*
€ 126,39085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,8508*
€ 124,77245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,4408*
€ 110,00455
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 46,2204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.