Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr, schwer, biegsam 20,0x15,7mm FFS-ES 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlrohr FFS-ES, biegsam, 20,0 x 15,7 mm, grau
Stahlrohr FFS-ES, biegsam, 20,0 x 15,7 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95055033
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110020
EAN/GTIN:
     4013960178562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr

Stahlrohr, schwer, biegsam 20,0x15,7mm FFS-ES 20

FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
biegsam gewellt
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2:
Rohrende
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 16,32*
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,0632*
€ 20,0532*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,142*
€ 20,252*
1 Tag
125
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,6758*
€ 21,8558*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 20,24228*
€ 23,57228*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,0532*
€ 23,86331
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,0632*
€ 20,30521
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 501,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.