Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innendichtung 160mm für 4 Kabel Durchmesser 7-36mm KABU-IN160-4X7-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9829308
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19954160
EAN/GTIN:
     4013960384710
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung
Kabu-IN ist eine Kabelabdichtung für ein oder mehrere Kabel aus einem weichen Duroplast-Elastomer in gelb, ab NW 90 einem Vollgummikern und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird diese gas- und druckwasserdichte Innendichtung für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht. Aufgrund der sehr guten Hafteigenschaft sitzt der Kabu-IN Pressring-Dichteinsatz sicher, gegen drückendes Wasser und Gas, im Rohr. Der Einbau kann erfolgreich über Sichtkontaktanzeige (gelber Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden. Für eine sichere Abdichtung ist bei der Positionierung darauf zu achten, dass die Innendichtung im Bereich des Rohfußbodens oder Estrichs bzw. der Kabu-Seal Außendichtung liegt. Montageart: Kernbohrungen/ Rohre, Ausführung: Pressringdichtung, Wasserdicht: true, Länge: 64 mm, Kabeldurchmesser: 7...36 mm, Anzahl der Kabel: 4, Rohrdurchmesser: 160 mm, Durchmesser Wanddurchbruch: 136...138 mm, Demontage möglich: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Dichtbreite (Tiefe): 30 mm, Radondicht: true, Nachbelegbar: true, Schocksicher vor Explosionen: false, Gasdicht: true, Luftdicht: true, Druck: 0,5 bar, Gebäudeabdichtung nach DIN 18533: true, Gebäudeabdichtung nach DAfStb-Richtlinie: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
KABU-IN160-4X7-36
Ident Code:
19954160
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,28*
€ 530,18*
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 563,63*
Frei Haus
ab € 491,79*
€ 569,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,80*
€ 573,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 549,70*
€ 633,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,67*
€ 754,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,59*
€ 730,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,47*
€ 703,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.