Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 20 mm
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95075500
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21050020
EAN/GTIN:
     4013960183818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 20

AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2381*
€ 2,7981*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4836*
€ 3,0836*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,45*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 3,016*
€ 3,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.