Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungswächter 230VAC 4A 5TT3423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehrichtungswächter 230VAC 4A 5TT3423
Drehrichtungswächter 230VAC 4A 5TT3423
Artikel-Nr.:
     3517B-95102354
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3423
EAN/GTIN:
     4001869155906
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Asymmetrierelais

Drehrichtungswächter 230VAC 4A 5TT3423

Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,19*
€ 57,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,90*
€ 59,63*
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 62,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,27*
€ 62,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,01*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.