Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm.-Magn.Schutzschalter 2210S210P1F1H111-2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Therm.-Magn.Schutzschalter 2210S210P1F1H111-2A
Therm.-Magn.Schutzschalter 2210S210P1F1H111-2A
Artikel-Nr.:
     3517B-95105226
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S210-P1F1-H111-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 2a

Therm.-Magn.Schutzschalter 2210S210P1F1H111-2A

ETA Schutzschalter 2A 2210S210P1F1H111-2, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 2 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,37*
€ 559,00*
Frei Haus
ab € 471,83*
€ 564,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 559,00*
€ 665,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,57*
€ 653,9883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,07*
€ 622,4533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,20*
€ 601,188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,37*
€ 557,3603
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.