Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 5,08mm Raster 7pol. MVSTBR 2,5/7-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 5,08mm Raster 7pol. MVSTBR 2,5/7-ST-5,08
Steckerteil 5,08mm Raster 7pol. MVSTBR 2,5/7-ST-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-95218681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1792294
EAN/GTIN:
     4017918044770
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Steckerteil 5,08mm Raster 7pol. MVSTBR 2,5/7-ST-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6897*
€ 3,1097*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,832*
€ 3,262*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89647*
€ 3,32647*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9556*
€ 3,3856*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9846*
€ 3,4146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1762428
ab € 2,607*
Zubehör
Phoenix Contact
1755781
ab € 0,826*
Zubehör
Phoenix Contact
1757297
ab € 0,826*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.