Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Motor 2,2-3,2A 3RV2011-1DA25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-95239570
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111DA25
EAN/GTIN:
     4011209841178
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter Motor 2,2-3,2A 3RV2011-1DA25

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,2..3,2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3,2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,59999999 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,00*
€ 62,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,12*
€ 66,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,07*
€ 66,50*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 51,24*
€ 66,51*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 54,86*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
ab € 12,51*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 28,62*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,85*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,06*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 78,51*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 59,82*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,90*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.