Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenkasten 3x15 Plätze/mit Tür AE/I44E/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95263852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     061937
EAN/GTIN:
     4015080619376
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse

Automatenkasten 3x15 Plätze/mit Tür AE/I44E/T

Automaten-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=45, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: durchsichtig rauchgrau
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
15
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,39*
€ 344,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,72*
€ 350,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,15*
€ 366,98*
Frei Haus
ab € 338,27*
€ 382,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,17*
€ 389,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,35*
Zubehör
Eaton
022659
ab € 36,21*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.